| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec94903 Herst.-Nr.: 94903 EAN/GTIN: 4013558949031 |
| | |
|
| | |
| Das selbstverschweißende Reparaturband transparent high performance zum Reparieren von Kabeln, Rohren, Halterungen, Kühler- und Motorschläuchen. Einsatzbereich: - für Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler- und Motorenschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen
- zum Abdichten von Schläuchen und Rohren
- zur Isolation und Imprägnierung
- auch für Unterwasseranwendungen geeignet
- für Innen- und Außenanwendungen
- selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
Produktbeschreibung: - verschweißt sich selbst, nicht klebend
- ausgezeichnete Wasser-, Temperatur-und UV-Beständigkeit
- stoßabweisend und reißbeständig
- isoliert bis 12.000 Volt
- rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Typ: | Gewebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,21* | € 8,05* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,92* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,64* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|