| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec94550 Herst.-Nr.: 94550 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die feuchtigkeitsabweisende Kupferpaste ist ergiebig und zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Bedingungen, aus. Durch den hohen Kupferanteil wird ein Festfressen oder Festrosten durch hohe Temperaturen sowie Temperaturschwankungen auch bei langer Betriebsdauer vermieden. Die Kupferpaste vereint Schmiermittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmittel, Trennmittel und Montagepaste in einem Produkt. Produktbeschreibung: - Langzeit Schmier-, Trenn-, Schutz-und Montagepaste
- Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +1100° C
- elektrisch leitfähig
- hochtemperaturbeständige Kupferpaste aus der Tube
- elektrisch leitfähig beseitigt störende Geräusche und Vibrationen
- silikonfrei
- zerstörungsfreie Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- Lagerfähigkeite: 36 Monate
Einsatzbereich: - zur Langzeitschmierung von Schraub- und Fügeverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z.B. Lambdasonde, Glühkerze, Zündkerze, Abgasrückführung, Turbolader, Dieselpartikelfilter, Endschalldämpfer, Bremsen und Zubehör, Krümmer-, Auspuffrohr-, Motor- sowie Brennkammerverschraubungen
Gefahrenhinweise: - H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise: - P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden
- P391: Verschütete Mengen aufnehmen
- P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | Inhalt: | 50 g | Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +1100°C | Typ: | Kupferpaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, fetten, Pasten, Petec, schmieren, Schmiermittel |
| | |
| |