| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec93550 Herst.-Nr.: 93550 EAN/GTIN: 4013558935508 |
| | |
|
| | |
| Der Klebstoff zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z.B. Kunststoffen und Kunststoffmischungen, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u.v.m. In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt bzw. verklebt werden. Einsatzbereich: - für konstruktive Verklebungen und Reparatur von gebrochenen Teilen
- zur Stabilisierung von Klebestellen durch den Einsatz von SpeedBond Filler
Lieferumfang: - 20 g Flasche Hochleistungsklebstoff
- 30 g Flasche Filler
- aus Blisterkarte
Produktdaten Hochleistungsklebstoff: - Farbe: transparent
- Dichte: 1,05 g/ml
- Spaltüberbrückung: 0,08 mm (durch Einsatz von SpeedBond Filler kann die Spaltüberbrückung wesentlich verbessert werden)
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Produktdaten Filler: - Dichte: 0,245 g/ml
- Verarbeitungstemperatur: + 10° C bis + 30° C
Gefahrenhinweise - H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt in Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | Luftfeuchtigkeit | Endfestigkeit: | 24 h | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Handfestigkeit: | 5 - 10 s | Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +80°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cyanacrylat klebstoff, Klebstoffe, Kontaktklebstoffe, Petec, Sofortklebstoffe, SpeedBond Klebesystem |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,03* | € 104,38* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 102,76* | € 138,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|