Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeedBond Filler 30 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeedBond Filler 30 g Flasche
SpeedBond Filler 30 g Flasche
Artikel-Nr.:
     415-petec93530
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93530
EAN/GTIN:
     4013558935300
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoffe
Kontaktklebstoffe
Petec
Sofortklebstoffe

In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt werden. Ebenso stabilisiert und vergrößert SpeedBond Filler die Klebefläche.

Produktdaten:

  • Dichte: 0,245 g/ml
  • Verarbeitungstemperatur: + 10° bis + 30° C
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
transparent
GHS:
NONE
Handfestigkeit:
5 - 10 s
Inhalt:
30 g
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Weitere Suchbegriffe: SpeedBond Klebesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,24*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,74*
€ 4,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 0,03 Kilogramm (ab € 91,33334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
93515
ab € 4,63*
Ähnlich
Petec
93520
ab € 5,99*
Ähnlich
Petec
93550
ab € 79,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.