Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband schwarz, Rolle 5,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugendichtband schwarz, Rolle 5,6 m
Fugendichtband schwarz, Rolle 5,6 m
Artikel-Nr.:
     415-petec87430
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     87430
EAN/GTIN:
     4013558874302
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

Zum Abdichten von Fugen und Überlappungen gegen Schlagregen, Wind, Schall, Staub und Spritzwasser.


Einsatzbereich:

  • zum Abdichten von Fugen und Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereichzwischen Betonfertigteilen, Dachfenstereinsätzen, Blendrahmen, Mauerwerk und Fensterbankanschlüssen im Trapezblech-, Sandwich-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau.
  • für Fugen und Überlappungen an der Karosserie z. B. Kotflügel, Schiebedach, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen und sonstigen Karosserieteilen

Produktbeschreibung:

  • passt sich dem Dichtungsspalt an
  • zerstörungsfreie Demontage
  • sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
  • sofortige Weiterverarbeitung
  • eingestuft nach BG1 und BGR B1 (schwer entflammbar)

Produktdaten:

  • Dehnung: 5 - 12 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
  • Lagerfähigkeit: 36 Mon., kühl u. trocken lagern
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
5,6 m
Typ:
Gewebeband
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Gewebeband, dichtband schwarz, dichtband, dichtband 12mm, Doppelseitiges Klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 13,68*
€ 16,12*
Lager 415
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 17,16*
€ 20,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 14 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 21 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 28 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 35 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 2,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 145,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86105
ab € 17,70*
Ähnlich
Petec
86150
ab € 10,46*
Ähnlich
Petec
87350
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.