| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec82410 Herst.-Nr.: 82410 EAN/GTIN: 4013558824109 |
| | |
|
| | |
| Multiaktiv - Primer Kombistick ist ein innovatives all in one Produkt, der Primer & Aktivator ersetzt. Es muss nicht mehr zwischen Aktivator und Primer unterschieden werden. Die einfache Anwendung wird durch aufschraubbaren Filz-Applikator ermöglicht. Einsatzbereich: - zur Haftvermittlung für alle Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung mit hervorragendem UV-Schutz
- zum Aktivieren von RIM-Beschichtungen wie z. B. PU und PVC
Produktbeschreibung: - einfaches Auftragen durch aufschraubbaren Applikator
Produktdaten: - Basis: Gemisch
- Farbe: schwarz
- Ablüftzeit: 10 Min.
- Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35°C
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Gefahrenhinweise: - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 10 ml | Typ: | Primer |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,73* | € 8,03* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 7,29* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,01 Liter (ab € 729,00* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|