| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osw1520300001 Herst.-Nr.: 1520300001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schlauchaufbau: - 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
- rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 4-fach gezwirnt - mit 3 schwarzen Kennstreifen
- hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Produkteigenschaften: - für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
- hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
- mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband
Zulassungen - DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
- BS 6391:2009 Type 1
- ÖNORM F2105
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 20 bar | Durchmesser: | 52 mm | Farbe: | natur | Material: | Gewebe | Nennweite: | B | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 60 bar | Temparaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch | Wandstärke: | 1,75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerlöschschlauch 52mm, druckschlauch feuerwehr, feuerlöschschlauch dn52, Feuerschlauch, OSW, Schlauch, Schläuche, Syntex Extra |
| | |
| |