Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX Extra natur C/42 mit Kupplungen, 15 m, L2


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX Extra natur C/42 mit Kupplungen, 15 m, L2
Feuerlöschschlauch SYNTEX Extra natur C/42 mit Kupplungen, 15 m, L2
Artikel-Nr.:
     415-osw1517100006
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1517100006
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 3-fach gezwirnt (verstärkt) - mit 2 schwarzen Kennstreifen
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
natur
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
15 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 5,194* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 104,63*
€ 124,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,04*
€ 117,86
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 96,50*
€ 114,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,97*
€ 111,82
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 86,09*
€ 102,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 84,13*
€ 100,11
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 77,91*
€ 92,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1517300002
ab € 53,36*
Ähnlich
OSW
1517100002
ab € 42,49*
Ähnlich
OSW
1517200002
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.