Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur A/110 mit Kupplungen, 15 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur A/110 mit Kupplungen, 15 m
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F natur A/110 mit Kupplungen, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1515850002
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1515850002
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
  • mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband

Zulassungen

  • DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
  • BS 6391:2009 Type 1
  • ÖNORM F2105
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
natur
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
15 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 14,72534* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 296,13*
€ 352,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 282,97*
€ 336,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 275,71*
€ 328,09
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 268,45*
€ 319,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 246,98*
€ 293,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 239,36*
€ 284,84
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 220,88*
€ 262,85
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1510200002
ab € 31,20*
Ähnlich
OSW
1515850014
ab € 115,27*
Ähnlich
OSW
1516100002
ab € 38,88*
Ähnlich
OSW
1516200002
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.