Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß F/150 mit Kupplungen, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß F/150 mit Kupplungen, 20 m
Bauschlauch Syntex weiß F/150 mit Kupplungen, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020900023
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020900023
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
flachschlauch 20 m
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
F
Platzdruck:
35 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 546,82*
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 20,469* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 546,82*
€ 650,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 533,15*
€ 634,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 519,48*
€ 618,18
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 505,81*
€ 601,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 466,66*
€ 555,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 450,25*
€ 535,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 409,38*
€ 487,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1020900019
€ 263,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.