Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß B/75 mit Kupplungen, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß B/75 mit Kupplungen, 5 m
Bauschlauch Syntex weiß B/75 mit Kupplungen, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020600025
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020600025
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 5m
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
B
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,65 mm
Weitere Suchbegriffe: osw bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 6,898* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 46,20*
€ 54,98
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 43,89*
€ 52,23
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020600102
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.