Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß B/75 ohne Kupplungen, lfd. m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß B/75 ohne Kupplungen, lfd. m
Bauschlauch Syntex weiß B/75 ohne Kupplungen, lfd. m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020600001
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020600001
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
osw bauschlauch
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Material:
Gewebe
Nennweite:
B
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,65 mm
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch storz b, Bau-Schlauch, Bauschlauch Syntex, OSW, rot, Schlauch, Schläuche, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 43.000 Meter
Mindestbestellmenge: 86 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 86 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 142 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 213 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 284 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 355 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 430 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 860 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 43000 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020600001
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.