Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß D/25 mit Kupplungen, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß D/25 mit Kupplungen, 20 m
Bauschlauch Syntex weiß D/25 mit Kupplungen, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020100023
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020100023
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 20m
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Kupplungen:
Storz Saugkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,45 mm
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch d/25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,0195* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 81,42*
€ 96,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,38*
€ 94,46
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 77,34*
€ 92,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 75,31*
€ 89,62
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 67,53*
€ 80,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 60,39*
€ 71,86
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020100003
ab € 28,49*
Ähnlich
OSW
1020100019
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.