Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Syntex weiß D/25 ohne Kupplungen, lfd. m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bauschlauch Syntex weiß D/25 ohne Kupplungen, lfd. m
Bauschlauch Syntex weiß D/25 ohne Kupplungen, lfd. m
Artikel-Nr.:
     415-osw1020100001
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1020100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch d/25
bauschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt
  • hochwertiger, sehr leichter, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, technische Hilfsdienste
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,45 mm
Weitere Suchbegriffe: osw bauschlauch, Bau-Schlauch, Bauschlauch Syntex, OSW, rot, Schlauch, Schläuche, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 69.500 Meter
Mindestbestellmenge: 139 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 139 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 232 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 348 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 464 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 580 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 695 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 1390 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 69500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2020100023
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.