Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenringe LIPPRITE® Ø 100 mm, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring EKK 100x 2xM14 S4T DI100 AKKU/Q7
Ring EKK 100x 2xM14 S4T DI100 AKKU/Q7
Artikel-Nr.:
     415-osbornL961100076
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     L961100076
EAN/GTIN:
     4060246003278

Faltenringe aus Schleifvlies (medium, fein, sehr fein). Durchmesser 100 mm mit M14 Gewinde zur einfachen Montage auf regulierbaren Winkelschleifern und Akkugeräten.

Produktbeschreibung:

  • zum Satinieren von Stahl/Edelstahl und Aluminium
  • Arbeitsdrehzahl 3.500 min-1 bzw. Stufe 1 für regulierbare Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
9000 U/min
Durchmesser:
100 mm
Körnung:
fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
L961100012
ab € 7,20*
Ähnlich
Osborn
L914000436
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.