Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrwischer gewellter Stahldraht 160 x 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrwischer gewellter Stahldraht 160 x 3000 mm
Rohrwischer gewellter Stahldraht 160 x 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002825216
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2825216
EAN/GTIN:
     4013349115881
Suchbegriffe:
Heizkesselbürste
heizkesselbürste

Rohrwischer mit gewelltem Draht in Industriequalität zur manuellen Reinigung von Ofenrohren und Heizkesselreinigung.

Produktbeschreibung:

  • durch den biegsamen Drahtstiel lassen sich Biegungen von Rohren sehr gut überwinden und reinigen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
120 mm
Ausführung:
gewellt
Drahtstärke:
0,3 mm
Durchmesser:
160 mm
Länge:
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.