Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste Ø 115 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft INOX 0,35 mm, 18 Zöpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelbürste Ø 115 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft INOX 0,35 mm, 18 Zöpfe
Kegelbürste Ø 115 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft INOX 0,35 mm, 18 Zöpfe
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002632331
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2632331
EAN/GTIN:
     4013349114273
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste osborn
kegelbürste
kegelbürste stahl

Gezopfte Kegelbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf Winkelschleifern und zum Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schlacke, Silikate, Blaufärbung an komplexen Werkstücken.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Reinigungsleistung
  • hohe Standzeit
  • kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gezopft,rostfrei
Breite:
15 mm
Drahtlänge:
22 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Kegelbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 32,63*
€ 44,68*
2 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 36,24*
€ 47,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 223,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002622351
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.