Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste Ø 115 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft 0,35 mm, 18 Zöpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelbürste Ø 115 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft 0,35 mm, 18 Zöpfe
Kegelbürste Ø 115 mm M14x2,0, Stahldraht gezopft 0,35 mm, 18 Zöpfe
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002632131
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2632131
EAN/GTIN:
     4013349114259
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste osborn
kegelbürste
kegelbürste stahl

Gezopfte Kegelbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf Winkelschleifern und zum Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schlacke, Silikate, Blaufärbung an komplexen Werkstücken.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Reinigungsleistung
  • hohe Standzeit
  • kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
gezopft
Breite:
15 mm
Drahtlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Kegelbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.