Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 50 mm S6, Stahldraht gewellt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Ø 50 mm S6, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Pinselbürste Ø 50 mm S6, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002509165
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509165
EAN/GTIN:
     4060246010924
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • zum Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung
  • flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Rundschaft 6 mm
Ausführung:
gewellt
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
12500 U/min
Durchmesser:
50 mm
Typ:
Pinselbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.