Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 286,6-tlg.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 286,6-tlg.WERA
Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 286,6-tlg.WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000871285
Hersteller:
     TECSAFE
Herst.-Nr.:
     F5030458
EAN/GTIN:
     4054773025667
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Leermodul für Schraubendreher für Schlitzschrauben , 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeugsortiment
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 14,91*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 10,88*
€ 14,98*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 10,99*
€ 15,17*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,19*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 16,74*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
S4000871286
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.