Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/1 1/4 Zoll T 20 L.25mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 867/1 1/4 Zoll T 20 L.25mm WERA
Bit 867/1 1/4 Zoll T 20 L.25mm WERA
Artikel-Nr.:
     415-nw4000829332
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066487001
EAN/GTIN:
     4013288030344
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Anwendung:
für Schrauben Innen-TORX®-Profil
Größe:
TX 20
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1126
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,59*
5 Tage
1754
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,59*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,87*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066486001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,63*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066470001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05066475001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066480001
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.