Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Aufdruck Achtung D.Telekom Kab.B.50mm L.250m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trassenwarnband Aufdruck Achtung D.Telekom Kab.B.50mm L.250m gelb
Trassenwarnband Aufdruck Achtung D.Telekom Kab.B.50mm L.250m gelb
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818344
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     16 035 050 250 02
EAN/GTIN:
     4054773007830
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 50mm
trassenwarnband
Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck - Achtung Kabel · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Typ:
Warnband
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 19,80*
€ 26,50*
2 Tage
93
1
€ 5,50*
ab € 20,04*
€ 26,62*
4 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 20,11*
€ 26,75*
6 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 20,35*
€ 27,41*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,57*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,09828* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.