Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.1100mm Trgf.1000kg Aufdruck:Asbest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.1100mm Trgf.1000kg Aufdruck:Asbest
Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.1100mm Trgf.1000kg Aufdruck:Asbest
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11013
EAN/GTIN:
     4054773028064
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
1100 mm
Länge:
900 mm
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Flachsack, Schüttgut, Transportsack, Transportsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.