| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw2000227101 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448782155 |
| |
|
| | |
| olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m² Weitere Informationen: | | Breite: | 3000 mm | Farbe: | olivgrün | Länge: | 4000 mm | Material: | Polyethylen | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Abdeckplane |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,05* | € 8,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,61* | € 9,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,85* | € 9,53* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 7,74* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|