Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lothakenbutler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lothakenbutler
Lothakenbutler
Artikel-Nr.:
     415-nestle19819000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     19819000
EAN/GTIN:
     4033931949533
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenhalter
Hochleistungsbatterie
LED Warnleuchte
Lothakenbutler

Produktbeschreibung:

  • für alle Stative mit Lothaken
  • mit dem Lothakenbutler befestigen Sie Warnleuchten mit Magnet einfach und sicher an dem Lothaken Ihres Statives
  • erhöhen so die Sichtbarkeit und Sicherheit Ihres Statives
  • pulverbeschichtet für eine lange Lebensdauer
  • Magnetplatte: drm. 24 x 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
96 mm
Typ:
Warnleuchte
Weitere Suchbegriffe: Magnetfuß, Nestle, Warnleucht, Zusatzgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
19904000
ab € 6,49*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
19900000
ab € 24,85*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
19901000
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.