Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotstab Aluminium 100 - 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotstab Metall 100 - 180 cm
Lotstab Metall 100 - 180 cm
Artikel-Nr.:
     415-nestle11201000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11201000
EAN/GTIN:
     4033931940134
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtstab
Fluchtstab Holz
Fluchtstab Stahl
Fluchtstabstativ

Der Lotstab ist für Absteckarbeiten mit dem Doppelpentagon oder dem Winkelprisma.

Produktbeschreibung:

  • aus Metall erlaubt eine exakte Ausrichtung auf die gewünschte Höhe in einem Bereich zwischen 100 und 180 cm
  • Spitze aus Edelstahl dient dabei als Lot
  • ein Adapter für das Prisma
  • Fixierung über Flügelschraube

Lieferumfang:

  • 1 Adapter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
100 - 180 cm
Typ:
Fluchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11908000
ab € 64,95*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11909000
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.