Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter Fix-it


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalhalter Fix-it
Universalhalter Fix-it
Universalhalter Fix-it - Anwendung 1
Universalhalter Fix-it - Anwendung 2
Universalhalter Fix-it - Anwendung 3
Artikel-Nr.:
     415-nedo461025
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     461025
EAN/GTIN:
     4016054406992
Suchbegriffe:
Gerätehalterung
Halterung
Innenausbau
Lattenhalterung

Dank des durchdachten Designs der Fix-it Universalhalterung kann ein Baulaser oder ein Instrument an unzähligen Gebäudeteilen oder Bauteilen auf der Baustelle sicher befestigt werden. Eine hohe Standsicherheit des Rotationslasers wird dadurch gewährleistet.

Produktbeschreibung:

  • kann mittels Bau-Schraubzwinge oder Ankerstab an Säulen, Mauern, Wandkronen oder Wandschalungen befestigt werden, an Baustützen oder Trägern verschraubt oder mit einem Spanngurt an Säulen, Trägern oder Pfosten festgezurrt werden
  • bewegliche Flügel aus Stahl
  • integrierte prismenförmige Aufnahme
  • robusten Stativteller aus Aluminium mit 5/8“ Anschlussgewinde
  • Kurbelantrieb indirekt
  • Zahnsäule Verstellbereich: 538 mm, Ø 45 mm
  • Stativteller: Ø 110 mm
  • Armlänge: 240 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Typ:
Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
062247
ab € 40,27*
Ähnlich
Nedo
63075
ab € 43,66*
Ähnlich
Nedo
461055
ab € 48,50*
Ähnlich
Nedo
461051
ab € 85,02*
Ähnlich
Nedo
461031
ab € 39,11*
Ähnlich
Nedo
461030
ab € 38,80*
Ähnlich
Nedo
461032-613
ab € 68,25*
Ähnlich
Nedo
461020
ab € 189,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.