Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT-202C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT-202C
ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT-202C
ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT - Detailansicht 1
ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT - Detailansicht 2
ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT - Detailansicht 3
ONE KEY ™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mil4933479684
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479684
EAN/GTIN:
     4058546374785
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Ladegerät Werkzeugakku

Das FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden.

Produktbeschreibung:

  • Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
  • optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
  • leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
  • In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²
  • Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze
  • ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Presskraft: 60 kN
  • Pressbereich: 6 - 300 mm²
  • Presszeit: 3 s
  • Anzahl Pressungen pro Akkuladung: > 150 in 50 mm² Kupferverbindung

Lieferumfang:

  • 2 x M18 B2 Akku-Packs
  • M12-18 C Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku milwaukee, ladegerät werkzeugakku, 18 Volt, Akku, integrierter Bluetooth Technologie, Milwaukee, pressen, Presswerkzeug, Wireless-Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.568,97*
€ 1.656,68*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.580,80*
€ 1.685,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.599,04*
€ 1.688,43*
€ 4,90*
ab € 1.606,05*
€ 1.702,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,70*
€ 1.931,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,78*
€ 2.298,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,43*
€ 2.215,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.813,69*
€ 2.158,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.765,98*
€ 2.101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,35*
€ 2.000,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,23*
€ 1.980,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,70*
€ 1.967,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.