Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933479683 Herst.-Nr.: 4933479683 EAN/GTIN: 4058546374778 |
| |
|
| | |
| Das FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden. Produktbeschreibung: - Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
- optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
- leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
- In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²
- Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze
- ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- Presskraft: 60 kN
- Pressbereich: 6 - 300 mm²
- Presszeit: 3 s
- Anzahl Pressungen pro Akkuladung: > 150 in 50 mm² Kupferverbindung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku presswerkzeug, 18 Volt, Akku, integrierter Bluetooth Technologie, Milwaukee, pressen, Presswerkzeug, Wireless-Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.447,36* | € 1.499,42* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.461,01* | € 1.523,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.475,68* | € 1.528,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,63* | € 1.528,31* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.521,98* | € 1.749,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|