Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933479680 Herst.-Nr.: 4933479680 EAN/GTIN: 4058546374747 |
| |
|
| | |
| Kompakte Detailschleifmaschine mit einem pentaförmigen Schleifteller für kompromisslosen Zugang zu allen Ecken. Produktbeschreibung: - vier Geschwindigkeitsmodi ermöglichen die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
- geringe Vibration mit nur 4,3 m/s²
- mitgelieferte Schwammunterlage optimiert das Werkzeug für Profile und Konturen und erhöht die Präzision und den Materialabtrag
- Klettverbindung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Körnungen
- LED beleuchtet Ihren Arbeitsbereich für eine bessere Sichtbarkeit
- DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®’s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronikbieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- kompatibel mit allen Milwaukee ® M12™-Akkus
- Schwingkreisdurchmesser: 1,5 mm
- Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 88,8 x 63,5 mm
Lieferumfang Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Typ: | Exzenterschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, exzenterschleifer (elektrisch) milwaukee, elektro schwingschleifer, abtragen, Bandschleifer, Exzenterschleifer, Holz, Holzbearbeitung, Metall, Metallbearbeitung, Milwaukee, schleifen, Schwingschleifer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,34* | € 176,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 153,90* | € 189,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,35* | € 190,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,70* | € 194,16* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 164,55* | € 220,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|