Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478502 Herst.-Nr.: 4933478502 EAN/GTIN: 4058546346959 |
| | |
|
| | |
| Der ONE KEY ™ Akku-Kombihammer M18ONEFHX ist der schnellste Bohrhammer in seiner Klasse, für erhöhte Produktivität. Produktbeschreibung: - leistungsstarkes Schlagwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 12,9 m/s²
- bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet einekostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- Schlagenergie: 2,5 J
- max. Schlagzahl: 0 - 4800 U/min
- Vibration beim Bohren in Beton: 12,9 m/s²
- Vibration Meißeln: 14,2 m/s²
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Bohrfutterspannweite: | 13 mm | Bohrleistung in Beton: | 28 mm | Bohrleistung in Holz: | 28 mm | Bohrleistung in Metall: | 13 mm | Drehzahl: | 0 - 1330 U/min | Einzelschlagenergie: | 2,5 Joule | max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone: | 125 mm | Schlagzahl: | 0 - 4800 spm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohr- und Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, milwaukee akku-bohr- und meißelhammer, akku bohr und meißelhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,77* | € 392,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 338,90* | € 392,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 350,89* | € 406,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,37* | € 414,36* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,61* | € 473,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|