Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933472238 Herst.-Nr.: 4933472238 EAN/GTIN: 4058546326340 |
| | |
|
| | |
| Der FUEL™ Akku-Multitool M12FMT mit bürstenlosen POWERSTATE™ Motor ermöglicht schnelle Schnitte in nahezu allen Materialien. Produktbeschreibung: - Schwingungen lassen sich von 10.000 bis 20.000 min-1 einstellen
- dadurch wird ein optimaler Schnitt unabhängig vomMaterial ermöglicht
- verfügt mit 4,56 m/s² über den niedrigsten Vibrationswert seiner Klasse und bringt somit Produktivität und Arbeitssicherheit voran
- schnellere Schnitte durch einen Oszillationswinkel von 3,6° (jeweils 1,8° links/rechts)
- bis zu 59 Schnitte in Hartholz pro 2,0-Ah-Akku
- Die REDLINK PLUS™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Zubehörwechsel, kompatibel mit anderem marktüblichen Zubehör
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches macht das Arbeiten auch unter schlechten Lichtverhältnissen möglich
- REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
- Oszillationswinkel links/rechts: 1,8°
Lieferumfang: - Adapter
- Trennscheibe OSC 112 für Tauchschnitte
- Schleifteller
- 5 x Schleifscheiben
- 1x Adapter für externes Absaugsystem
- im Karton
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 10000 - 20000 U/min | Spannung: | 12 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 12v, akku multi cutter, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 173,00* | € 211,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,66* | € 212,91* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,70* | € 214,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,96* | € 215,56* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 187,87* | € 245,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|