Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933471641 Herst.-Nr.: 4933471641 EAN/GTIN: 4058546295400 |
| | |
|
| | |
| Mit der FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine M18CRAD2 sind bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah) möglich. Produktbeschreibung: - kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
- robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
- 3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-IONEN-Akkus und die REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer: 26 mm
- max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer: 65 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge: 102 mm
- max. Bohr-Ø in Stahl: 12,7 mm
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 0 - 15000 U/min | Gewicht: | 4,1 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Winkelbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, akku winkelbohrmaschine, 18 Volt, 18V, Akku, bohren, Kernbohren, Kernbohrsyste, Milwaukee, Winkelbohrmaschine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 240,09* | € 276,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,50* | € 278,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,33* | € 283,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,75* | € 288,63* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,65* | € 337,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|