Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933471150 Herst.-Nr.: 4933471150 EAN/GTIN: 4058546287788 |
| | |
|
| | |
| M18™ bürstenloser Akku-Gewindestangenschneider für effizientes und müheloses Schneiden von Gewindestangen. Schneidet M6-M12 Gewindestangen aus Stahl sowie M6-M10 Gewindestangen aus Edelstahl mit einer Laufzeit von bis zu 300 Schnitten (2,0 Ah Akku, M10 Stahl). Produktbeschreibung: - vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichenGewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12
- gute Sichtbarkeit auf das Werkstück für exakte Fixierung und präzise Schnitte
- ausbalanciertes Design für optimales Handling bei Überkopfarbeiten
- ausbalanciert mit Mittelhandgriff für sichere Einhandbedienung
- öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch und ermöglicht schnelle, wiederholbare Schnitte
- minimale Abtrennung von 3,8 cm Teilstücken
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz
Lieferumfang: - Vierfachschneidkopf M6-M12
- HD Box
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Gewindestangen, Gewindestangenschneider, Milwaukee, schneiden |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 401,04* | € 442,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,11* | € 447,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,49* | € 460,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 424,55* | € 467,36* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 445,90* | € 542,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|