Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933459771 Herst.-Nr.: 4933459771 EAN/GTIN: 4058546029432 |
| | |
|
| | |
| Akku-Heißluftgebläse M18 BHG ist sehr leistungsstark für heiße Luft mit bis zu 470 °C und erreicht die Einsatztemperatur in nur 6 sekunden. Produktbeschreibung: - REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku und Gerät
- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit des Geräts
- integrierter Haken für einfache Aufhängung z.B. an einer Leiter
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™ Produktprogramm
- Umgebungstemperaturbereich: - 18 bis + 52 °
- Temperaturbereich: 470 °C
Lieferumfang: - 1 x Reduzierdüse
- 1 x Reflektordüse
- im Karton
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Heißluftgebläse, blasen, Gebläse, heiße Luft, Heißluft, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,99* | € 133,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,24* | € 139,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,42* | € 139,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 119,24* | € 144,98* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 128,20* | € 171,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|