Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933459273 Herst.-Nr.: 4933459273 EAN/GTIN: 4058546002398 |
| | |
|
| | |
| Das Akku-Presswerkzeug M18HCCT109/42-522C mit 42-mm-Öffnung und ein um 350° rotierbarer Kopf für einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Produktbeschreibung: - FORCE LOGIC™ hydraulisches 109-kN-Akku-Presswerkzeug
- bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung, eine längere Laufzeit und eine lange Lebensdauer
- extraleichte Bauform mit ergonischem Griffdesign
- Ausrichtungsmarkierungen unterstützen die Genauigkeit bei der Platzierung
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) - Elektronische Presskraftüberwachung für konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- für Kabelschuhe und Verbinder bis zu 400 mm² in Kupfer und 300 mm² in Aluminium
- Universalaufnahme für alle gängigen 120 kN U-Presseinsätze
- Gerät zeichnet jede Verpressung auf und speichert diese für professionelle Auswertungen über die ONE-KEY™ App
- Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- abgedichtete Elektronik für eine lange Lebensdauer
- Akku: Li-Ion
- Ladegerät: 59 min
- Pressbereich: 16 - 400 mm²
- Presskraft: 109 kN
- Spannweite rund: 42 mm
Lieferumfang: - 2 x Li-Ion Akkus
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 1 x 5 / 1 x 2 Ah | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.744,36* | € 2.860,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.770,08* | € 2.880,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.783,82* | € 2.894,78* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.830,08* | € 2.957,33* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.033,18* | € 3.498,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|