Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933459207 Herst.-Nr.: 4933459207 EAN/GTIN: 4002395287222 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Akku M12 B3: - bis zu 3 x mehr Laufzeit und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
- digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
- Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
- nutzbar bis -20°
- Ladezeit C12 C Ladegerät: 70 min
- Ladezeit M12 C4 Ladegerät: 70 min
- Ladezeit M12 TC Ladegerät: 264 min
- Ladezeit M12-18 AC Ladegerät: 90 min
- Ladezeit M12-18 C Ladegerät: 70 min
- Ladezeit M12-18 FC Ladegerät: 50 min
- Ladezeit M12-18 SC Ladegerät: 50 min
Produktbeschreibung Ladegerät C12 C: - neueste Ladetechnologie gewährleistet schnelle und zuverlässige Aufladung der Akkus
- für alle Li-Ion-Akkus geeignet
- für alle 12,0 Volt-Akkus geeignet
- Ladezeit: 30 Minuten
Lieferumfang: - 3 x M12 B3 Akku-Packs
- C12 C Ladegerät
- im Karton
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 3 Ah | Ausführung: | Li-Ion | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Akku Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, 18 Volt, 28 Volt, Akku 4 Volt, Akkuleuchte 28 Volt, Ladegerät, Li-Ion, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,75* | € 141,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 128,17* | € 141,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,78* | € 145,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,13* | € 158,28* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 148,91* | € 179,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|