Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933451194 Herst.-Nr.: 4933451194 EAN/GTIN: 4002395138821 |
| | |
|
| | |
| Das FORCE LOGIC™ hydraulisches 53-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden. Produktbeschreibung: - bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung, eine längere Laufzeit und eine lange Lebensdauer
- optimale Balance dank bewährter Einhandbedienung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- innovative Pressbacken halten den Kabelschuh für einfaches Ausrichten
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung - konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm² in Kupfer und 150 mm² in Aluminium
- Universalaufnahme für alle gängigen 60 kN U-Presseinsätze
- ONE-KEY™ kompatibel Ð Datenübertragung mittels Bluetooth oder ONE-KEY™ Adapter für Gerätereporting möglich
- FORCE LOGIC™ Langzeit-Zuverlässigkeit mit einem Wartungsintervall von 30.000 Verpressungen
- versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
- 100% systemkompatibel mit dem waukee® M18 Produktprogramm
- Akku: Li-Ion
- Anzahl Pressungen pro Akkuladung: > 250 mit 70 mm² Kabelschuhen
- Ladegerät: 40 min
- Pressbereich: 16 - 300 mm²
- Presskraft: 53 kN
- Presszeit: < 3 s
- Presszyklen: 30.000
Lieferumfang: - 1 x Li-Ion Akku
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Pressmaschinen, Radialpresse, kabelschuhcrimpzange rollpressung, radialpresse, milwaukee akku-presswerkzeug, 18 Volt, Akku, integrierter Bluetooth Technologie, Milwaukee, pressen, Presswerkzeug, Wireless-Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.308,57* | € 1.356,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,28* | € 1.396,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,34* | € 1.410,38* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.373,96* | € 1.426,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,33* | € 1.694,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|