Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933441780 Herst.-Nr.: 4933441780 EAN/GTIN: 4002395002276 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme. Produktbeschreibung: - Auspressdruck von bis zu 178 kg/1780 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK ™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikschalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige
- ohne Akku und Ladegerät
- Auspressdruck 178 kg/1.780 N
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Füllinhalt: | 400 ml | Schubkraft: | 1780 N | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Auspresspistole für 1K-Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, akku-kartuschenpistole milwaukee, akku-kartuschenpistole, 12 Volt, Akku, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Technologie, Kartuschenpresse, M12, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 150,42* | € 188,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,32* | € 188,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,32* | € 189,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,12* | € 190,21* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 160,19* | € 218,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|