Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933441665 Herst.-Nr.: 4933441665 EAN/GTIN: 4002395001880 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme. Produktbeschreibung: - optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoff
- REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikschalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige
- Auspressdruck: 182 kg/1.780 N
Lieferumfang: - 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Ladegerät C12 C
- 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme
- Druckstange
- Transporttasche
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Füllinhalt: | 400 ml | Gewicht: | 1,9 kg | Schubkraft: | 1780 N | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Auspresspistole für 1K-Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, akku-kartuschenpistole milwaukee, akku-kartuschenpistole, 18 Volt, Akku, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Technologie, C18, Kartuschenpresse, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 218,42* | € 263,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,65* | € 265,48* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,29* | € 270,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,75* | € 273,07* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,47* | € 317,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|