Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933432230 Herst.-Nr.: 4933432230 EAN/GTIN: 4002395243983 |
| | |
|
| | |
| Kompakter und handlicher 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer. Produktbeschreibung: - staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel
Lieferumfang: - Netzkabel 4 m
- Schutzhaube
- AVS-Zusatzhandgriff
- FIXTEC-Spannmutter
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 2600 - 11000 U/min | Gewicht: | 2,8 kg | Leistung: | 1750 Watt | Schleifdurchmesser: | 125 mm | Schnitttiefe: | 33 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 225,45* | € 260,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,77* | € 262,63* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,23* | € 263,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,13* | € 265,94* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,38* | € 309,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|