Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933431955 Herst.-Nr.: 4933431955 EAN/GTIN: 4002395243914 |
| | |
|
| | |
| Leichte und kompakte 705 Watt Schlagbohrmaschine. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lastdrehzahl: 0-1890 U/min
- max. Lastschlagzahl: 48.000 U/min
- Spannhalsdurchmesser: 43 mm
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-13 mm
Lieferumfang: - Netzkabel 4 m
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 15 Nm | Drehzahl: | 0 - 3000 U/min | Gewicht: | 1,9 kg | Leistung: | 705 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,63* | € 105,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,28* | € 106,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,26* | € 107,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,66* | € 109,33* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 91,65* | € 125,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|