Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933431820 Herst.-Nr.: 4933431820 EAN/GTIN: 4002395243839 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker 2200 Watt Winkelschleifer. Produktbeschreibung: - Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
Lieferumfang: - Netzkabel 4 m
- Schutzhaube
- AVS-Zusatzhandgriff
- Spannsatz
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 8500 U/min | Gewicht: | 5,2 kg | Leistung: | 2200 Watt | Schleifdurchmesser: | 180 mm | Schnitttiefe: | 43 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro-winkelschleifer milwaukee, winkelschleifer handgriff, 115, 125, 150, 180, 230, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,22* | € 181,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,88* | € 182,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,95* | € 182,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,64* | € 183,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 160,68* | € 211,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|