Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933428120 Herst.-Nr.: 4933428120 EAN/GTIN: 4002395239641 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoller und kompakter 1550 Watt/125 mm Winkelschleifer. Produktbeschreibung: - staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- integriertes FIXTEC Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff
Lieferumfang: - Schutzhaube
- AVS-Zusatzhandgriff
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 11000 U/min | Gewicht: | 2,6 kg | Leistung: | 1550 Watt | Schleifdurchmesser: | 125 mm | Schnitttiefe: | 33 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer-Handgriff, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, trennschleif-schutzhaube 125 mm, winkelschleifer handgriff, elektro-winkelschleifer 125mm, 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 190,13* | € 225,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,54* | € 227,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,81* | € 228,74* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,56* | € 228,77* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 204,07* | € 259,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|