Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933428000 Herst.-Nr.: 4933428000 EAN/GTIN: 4002395239801 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Diamant-Bohrmaschine mit 3-Gang-Getriebe. Produktbeschreibung: - 1900 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- ideal für Trocken- und Naßbohrarbeiten
- optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad
- Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren
- elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige
- mechanische Sicherheitskupplung für Motor und Getriebeschutz
- PRCD-Schutzschalter
- extra langer Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten
- max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 200 mm
- Lastdrehzahl 1./2. Gang: 0-550/0-1250 U/min
- Werkzeugaufnahme: G-1/2"- Innengewinde, 1 1/4" - Außengewinde
Lieferumfang: - Netzkabel 5 m
- extra langer Zusatzhandgriff
- Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena- Kupplung zum Nassbohren
- Maulschlüssel 32 mm und 41 mm
- Absaugadapter
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 2700 U/min | Gewicht: | 6,5 kg | Leistung: | 1900 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kernbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, kernbohrgeräte trocken, bohren, Bohrmaschine, Mauerwerk, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 878,92* | € 925,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 885,72* | € 933,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 919,52* | € 961,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 924,54* | € 970,02* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 972,84* | € 1.130,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|