Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933427189
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427189
EAN/GTIN:
     4002395239085
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der leichte und handliche 18 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber ist ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produktbeschreibung:

  • sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
  • 10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
  • elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
  • Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Bohrfutter-Spannbereich 10 mm

Lieferumfang:

  • Lieferung ohne Akku und Ladegerät!
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
10 mm
Bohrleistung in Holz:
28 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehmoment:
20 Nm
Drehzahl:
0 - 1500 U/min
Gewicht:
1,9 kg
Länge:
100 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, akku winkelbohrmaschine, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, C18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben, Winkelbohrschrauber
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,55*
€ 160,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,96*
€ 161,53*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 137,78*
€ 163,07*
€ 5,95*
ab € 141,13*
€ 166,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,49*
€ 195,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,31*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,75*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,70*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,79*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,81*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 210,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,85*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.