Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933416550 Herst.-Nr.: 4933416550 EAN/GTIN: 4002395237203 |
| | |
|
| | |
| Der Akku-Rohrschneider C12 PPC schneidet 50 mm PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden. Produktbeschreibung: - REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit Gasgebeschalter und Überlastschutz
- sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- über 200 Schnitte pro Akkuladung
- 5-stufiges Metallgetriebe für höchste Lebensdauer
- Schnittkraft von 175 kg/cm²
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige
- max. Schnittleistung: 50 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 0 - 500 U/min | Gewicht: | 1,9 kg | Länge: | 355 mm | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 139,03* | € 167,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 146,84* | € 175,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,35* | € 176,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,96* | € 177,38* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 156,22* | € 204,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|