Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933411920 Herst.-Nr.: 4933411920 EAN/GTIN: 4002395236374 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoller 12 Volt Kompakt-Rohrschneider für Kupferrohre und ideal für Reparaturen und Austausch. Produktbeschreibung: - schneidet Kupferrohre in weniger als 3 Sek.
- Schneidrad passt sich automatisch der Rohrgröße an
- REDLINKTM Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- robuster rostfreier Schneidkopf
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kupferrohre: 12, 15, 18, 22, 28 mm
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Arbeitslänge: | 360 mm | Drehzahl: | 0 - 500 U/min | Gewicht: | 1,5 kg | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,90* | € 148,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,19* | € 148,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 121,85* | € 153,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,86* | € 157,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 136,14* | € 183,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|