Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933409206 Herst.-Nr.: 4933409206 EAN/GTIN: 4002395235339 |
| | |
|
| | |
| Leichte und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Links-Lauf zum Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lastdrehzahl: 520 U/min
- max. Lastschlagzahl: 7.800 U/min
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 59 Nm | Drehzahl: | 0 - 950 U/min | Gewicht: | 2 kg | Leistung: | 630 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-schlagbohrer milwaukee, gerätekoffer, bohren, Bohrmaschine, Milwaukee, schlagbohren, Schlagmaschine, Schlagwerk, schrauben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 159,29* | € 189,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,74* | € 191,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 168,16* | € 198,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,68* | € 202,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 175,95* | € 232,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|