Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer AG 9-125 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer AG 9-125 XE
Winkelschleifer AG 9-125 XE
Artikel-Nr.:
     415-mil4933403206
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933403206
EAN/GTIN:
     4002395233786
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Kraftvoller und kompakter 850 Watt/125 mm Winkelschleifer.

Produktbeschreibung:

  • staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
  • DIGITRONIC – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
  • FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • FIXTEC–Spannsatz
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2700 - 10000 U/min
Gewicht:
1,8 kg
Leistung:
850 Watt
Schleifdurchmesser:
125 mm
Schnitttiefe:
33 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 145,13*
€ 172,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 147,31*
€ 174,65*
€ 5,95*
ab € 151,81*
€ 180,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 184,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 159,76*
€ 211,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 112,58*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 48,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,27*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,23*
Zubehör
Milwaukee
4932492155
ab € 22,69*
Zubehör
Milwaukee
4932492148
ab € 50,38*
Zubehör
Milwaukee
4932492015
ab € 16,40*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 45,86*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,04*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,55*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 18,98*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,34*
Zubehör
Milwaukee
4932479092
ab € 2,91*
Zubehör
Milwaukee
4932479091
ab € 2,91*
Zubehör
Milwaukee
4932451482
ab € 37,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.